Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank ST 24HE vohi m.Festrahm B800xH1163xT1000mm IP20 pulverbesch PRO-2480GR.G1SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkschrank ST 24HE vohi m.Festrahm B800xH1163xT1000mm IP20 pulverbesch PRO-2480GR.G1SV
Artikel-Nr.:
     262-I182B11
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-2480GR.G1SV
EAN/GTIN:
     4049759253608
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Netzwerkschrank ST 24HE vohi m.Festrahm B800xH1163xT1000mm IP20 pulverbesch PRO-2480GR.G1SV
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Breite:
800 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1163 mm
Material Fronttür:
Glas
Material Rücktür:
Stahl
Max. Belastbarkeit:
1360 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Mit Sichttür:
ja
Mit rückseitiger Tür:
ja
Montage-Ebene:
vorne und hinten
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
1000 mm
Verriegelung der Rücktür:
Zweipunkt
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
Frei Haus
ab € 644,51*
€ 732,38*
Frei Haus
ab € 642,48*
€ 732,39*
Frei Haus
ab € 839,52*
€ 943,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 917,79*
€ 1.024,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,43*
€ 1.219,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,82*
€ 1.210,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,70*
€ 1.171,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,54*
€ 1.139,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,79*
€ 1.092,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.