Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø13,9mm M20x1,5 M20 x 1,5 12Zoll IP40 Gew ger 8120201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Endverbinder; HJ-10,HJ-I-08,TJ-10; Messing; -45÷105°C
Gerade Endverbinder; HJ-10,HJ-I-08,TJ-10; Messing; -45÷105°C
Artikel-Nr.:
     262-I182C54
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     8120201
EAN/GTIN:
     8717114176256
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m20
Schlauchverschraubung Ms Ø13,9mm M20x1,5 M20 x 1,5 12Zoll IP40 Gew ger 8120201
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamthöhe:
29 mm mm
Gesamtlänge:
37 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
13 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
21.1 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
13.9 mm
Nenndurchmesser:
13.9 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 40
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung anamet, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,071*
€ 7,831*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,08*
€ 8,57*
1
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 8,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anamet
8120161
ab € 4,64*
Ähnlich
Anamet
8120251
ab € 7,39*
Ähnlich
Anamet
8120321
ab € 7,48*
Ähnlich
Anamet
8120401
ab € 21,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.