Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtleiste 9,6W Taglio 138lm gn Konv 1LED elektr.Trafo IP67 55-E071-E3-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtleiste 9,6W Taglio 138lm gn Konv 1LED elektr.Trafo IP67 55-E071-E3-00
Artikel-Nr.:
     262-I183G23
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     55-E071-E3-00
EAN/GTIN:
     8445386347967
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Netztrafo
Netztransformator
LED-Lichtleiste 9,6W Taglio 138lm gn Konv 1LED elektr.Trafo IP67 55-E071-E3-00
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
138 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
60 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
9.6 - 9.6 W
Gehäusefarbe:
grün
Höhe/Tiefe:
67 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
RGB
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
1000 mm mm
Max. Systemleistung:
9.6 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24 - 24 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
DC
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, rgb led lichtleiste, netztrafo, lichtleiste led, Anbauleuchte, Anbaulichtleiste, Balkenleuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Einzellichtleiste, Feuchtraum-Anbauleuchte, Feuchtraum-Freistrahlerleuchte, Feuchtraumleuchte, Feuchtraum-Lichtleiste, Geräteträger, Innenraumleuchte, Leuchte, Leuchteneinsatz, Leuchtenkörper, Leuchtensteg, Leuchtstofflampenleiste, Lichtbalken, Lichtbandleuchte, Lichteinsatz, Lichtträger, Polyester-Feuchtraumleuchte, Reflektorleuchte, Schnellmontage-Lichtbandsystem, Vitrinenleuchte, Wand- und Deckenanbauleuchte, Wand- und Deckenleuchte, Wandleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,41*
€ 338,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,27*
€ 334,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,22*
€ 310,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.