| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I204C01 Herst.-Nr.: LVS01008 EAN/GTIN: 3606481871558 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsschild sw Selbstkl 40x60mm Piktogramm Bez.Schild LVS01008 Weitere Informationen: | | Beschriftung: | Piktogramm | Breite: | 60 mm mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 40 mm mm | Selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, netztrafo, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,18* | € 29,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,41* | € 29,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,90* | € 30,10* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,33* | € 30,62* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,78* | € 32,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|