| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I204C19 Herst.-Nr.: LVS01123 EAN/GTIN: 3606481885029 |
|
|
| | |
| Frontplattenträger 45x50x18mm LVS01123 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Frontplattenträger | Breite: | 50 mm | Ersatzteil: | ja | Höhe: | 45 mm | Tiefe: | 18 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,65* | € 9,57* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,66* | € 9,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,84* | € 9,85* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,97* | € 10,03* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,43* | € 10,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|