| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I204C21 Herst.-Nr.: LVS01130 EAN/GTIN: 3606481883452 |
|
|
| | |
| Adaption 37x200x20mm LVS01130 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Adaption für Verdrahtungssysteme | Breite: | 200 mm | Ersatzteil: | ja | Höhe: | 37 mm | Tiefe: | 20 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 52,23* | € 67,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 52,32* | € 67,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,76* | € 69,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,81* | € 69,12* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 54,74* | € 70,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|