Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal 40x70x8mm RAL9004 LVS01215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PrismaSeT-P-OKKEN Kabeldurchführung LVS01215
PrismaSeT-P-OKKEN Kabeldurchführung LVS01215
Artikel-Nr.:
     262-I204C28
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LVS01215
EAN/GTIN:
     3606481867438
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Installationskanal
Kabelkanal
Kabelkanal 40x70x8mm RAL9004 LVS01215
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelkanal
Breite:
70 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
40 mm
RAL-Nummer:
9004
Tiefe:
8 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,29*
€ 20,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,38*
€ 20,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,78*
€ 20,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,05*
€ 21,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,07*
€ 22,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.