Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene Alu anodelox L662mm Sonderprof LVS03006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I204C36
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LVS03006
EAN/GTIN:
     3606481875457
Suchbegriffe:
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene
Tragschiene Alu anodelox L662mm Sonderprof LVS03006
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Bohrlochabstand mittig:
93.5 mm mm
Höhe:
35 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
662 mm mm
Materialstärke:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: G-Schiene, Hutschiene, Montageschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,28*
€ 10,15*
€ 5,46*
ab € 7,61*
€ 10,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,01*
€ 11,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,16*
€ 11,33*
€ 3,90*
ab € 8,63*
€ 11,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.