| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I204C43 Herst.-Nr.: LVS03152 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montageplatte Verteiler ST pulverbesch 400x600mm LVS03152 Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm mm | Höhe: | 400 mm mm | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Stahlblech-Montageplatte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,45* | € 29,60* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,61* | € 29,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,23* | € 30,46* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,57* | € 30,99* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,18* | € 32,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|