| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I204D18 Herst.-Nr.: LVS03412 EAN/GTIN: 3606481874269 |
| |
|
| | |
| Montageplatte Verteiler ST pulverbesch 192x650mm LVS03412 Weitere Informationen: | | Breite: | 650 mm mm | Höhe: | 192 mm mm | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montageplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Stahlblech-Montageplatte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,27* | € 38,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,39* | € 38,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,33* | € 39,39* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,26* | € 39,40* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,65* | € 40,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|