| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I204D28 Herst.-Nr.: LVS03428 EAN/GTIN: 3606481874351 |
| |
|
| | |
| Montageplatte Verteiler ST pulverbesch 289x536mm LVS03428 Weitere Informationen: | | Breite: | 536 mm mm | Höhe: | 289 mm mm | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Stahlblech-Montageplatte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,75* | € 34,31* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,72* | € 34,41* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,34* | € 35,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,38* | € 35,35* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 27,04* | € 35,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|