Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte 1794x524x35mm ws RAL9003 LVS03570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I204D57
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LVS03570
EAN/GTIN:
     3606481874894
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
schneider electric montageplatte
chassisplatte
Montageplatte 1794x524x35mm ws RAL9003 LVS03570
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageplatte
Breite:
524 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1794 mm
RAL-Nummer:
9003
Tiefe:
35 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,68*
€ 21,53*
Frei Haus
ab € 148,83*
€ 178,77*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 152,86*
€ 182,73*
Frei Haus
ab € 156,15*
€ 185,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 159,29*
€ 189,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.