Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Kst 72x72x15mm RAL9001 LVS03902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-I204E27
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LVS03902
EAN/GTIN:
     3606481885678
Blende Kst 72x72x15mm RAL9001 LVS03902
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
72 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
72 mm
RAL-Nummer:
9001
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,66*
€ 9,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,67*
€ 9,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 9,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,97*
€ 9,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.