Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Kst 96x96x15mm RAL9001 LVS03908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-I204E31
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LVS03908
EAN/GTIN:
     3606481875372
Blende Kst 96x96x15mm RAL9001 LVS03908
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
96 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
96 mm
RAL-Nummer:
9001
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,20*
€ 3,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,21*
€ 3,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 3,53*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.