| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I204F19 Herst.-Nr.: LVS04197 EAN/GTIN: 3606481880031 |
| |
|
| | |
| Abdeckhaube 1500x250xmm Kst LVS04197 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abdeckhaube | Breite: | 250 mm | Höhe: | 1500 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,17* | € 50,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,32* | € 51,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,27* | € 52,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,15* | € 52,46* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 41,00* | € 53,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|