Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3+N 27mm 480mm 95qmm 500A isol f.Gerät_m.N-Leiter LVS04411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-I204F53
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LVS04411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
schneider phasenschiene
sammelschienen
Phasenschiene 3+N 27mm 480mm 95qmm 500A isol f.Gerät_m.N-Leiter LVS04411
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
18 kA
Bemessungsstoßspannung:
8 kV kV
Farbe:
schwarz
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Länge:
480 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Polzahl:
4
Querschnitt:
95 mm² mm²
Teilungsmaß:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,57*
€ 203,12*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,14*
€ 203,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 176,27*
€ 209,15*
Frei Haus
ab € 178,51*
€ 211,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 180,49*
€ 212,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,94*
€ 253,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,06*
€ 251,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,39*
€ 243,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.