Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 600A fl 1675x50x5mm LVS04515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PrismaSeT-P, Linergy TB Erdungsschiene, gelo LVS04515
PrismaSeT-P, Linergy TB Erdungsschiene, gelo LVS04515
Artikel-Nr.:
     262-I204G13
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LVS04515
EAN/GTIN:
     3606481870414
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
Erdungsschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschiene 600A fl 1675x50x5mm LVS04515
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Bemessungsstrom In:
600 A
Breite:
50 mm mm
Höhe:
5 mm mm
Länge:
1675 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: Potentialausgleichsschiene, potentialausgleichsschiene, Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,95*
€ 182,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,92*
€ 183,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,28*
€ 183,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 153,34*
€ 187,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 155,47*
€ 190,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,83*
€ 221,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.