Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube 400x573xmm ws RAL9003 LVS04851


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckhaube 400x573xmm ws RAL9003 LVS04851
Artikel-Nr.:
     262-I204H27
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LVS04851
EAN/GTIN:
     3606481880161
Abdeckhaube 400x573xmm ws RAL9003 LVS04851
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckhaube
Breite:
573 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
400 mm
RAL-Nummer:
9003
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 186,86*
€ 222,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 186,11*
€ 223,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 191,94*
€ 228,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,69*
€ 244,23*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,38*
€ 263,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.