| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I204I82 Herst.-Nr.: LVS08720 EAN/GTIN: 3606481877697 |
| |
|
| | |
| Sockel Seitenset H100xB25xT235mm ST ws f.Kabelrangier LVS08720 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockel Seitenset | Breite: | 25 mm | Farbe: | weiß | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 400 mm | Geeignet für Kabelrangierung: | ja | Höhe: | 100 mm mm | Tiefe: | 235 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 54,65* | € 69,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 54,74* | € 69,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,27* | € 70,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,30* | € 70,86* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 57,30* | € 71,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|