Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I205E76 Herst.-Nr.: 2479000 EAN/GTIN: 4028177024649 |
| |
|
| | |
| Adapterplatte ST 1xrechteck SZ2479.000 Weitere Informationen: | | Anzahl der Aussparungen: | 1 | Breite: | 0 mm mm | Form der Aussparung: | rechteckig | Länge: | 0 mm mm | Werkstoff der Adapterplatte: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Adapter, Adapterplatte, Adapterplatte für schwere Steckverbinder, Schutzplatte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,286* | € 4,166* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,474* | € 4,392* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,932* | € 4,94* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,062* | € 6,404* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,14* | € 20,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|