Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Metall SZ2402.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SZ 2402.000
Rittal SZ 2402.000
Artikel-Nr.:
     262-I205E79
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2402000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
gehäuse, zubehör
Adapter Metall SZ2402.000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,98*
€ 18,53*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,30*
€ 18,99*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 14,37*
€ 19,13*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,56*
€ 19,36*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,67*
€ 19,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.