Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I205G85 Herst.-Nr.: 3110200 EAN/GTIN: 4028177188723 |
| |
|
| | |
| Aufsteckadapter f.Thermostat RAL7035 SK3110.200 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hygrostat | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Bemessungsspannung AC 50 Hz: | 230 - 230 V | Bemessungsstrom In: | 0 A | Einstellbereich Temperatur: | 0 - 0 °C | Montageart: | Klemmbefestigung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,47* | € 4,93* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,49* | € 4,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,50* | € 4,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,62* | € 5,12* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,66* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|