Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I205J83 Herst.-Nr.: 4395000 EAN/GTIN: 4028177100374 |
| |
|
| | |
| Tragschiene Metall TS4395.000 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tragschiene | Breite: | 0 mm | Höhe: | 75 mm | Tiefe: | 500 mm | Werkstoff: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 39,79* | € 48,72* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 38,43* | € 50,49* | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 38,74* | € 51,06* | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 38,75* | € 51,19* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 42,04* | € 51,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|