Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil Metall TS4595.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4595.000 Rack Zubehör Montageschelle
Rittal 4595.000 Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     262-I206C29
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4595000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rack zubehör
Winkelprofil Metall TS4595.000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelprofil
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,045*
€ 5,725*
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,2725*
€ 6,0325*
4
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,85*
€ 6,76*
4
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,775*
€ 8,005*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,71*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.