Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschiene 23x23x395mm Metall zink SZ4170.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4170.000 Rack Zubehör
Rittal 4170.000 Rack Zubehör
Rittal 4170.000 Rack Zubehör
Rittal 4170.000 Rack Zubehör
Rittal 4170.000 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-I206C84
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4170000
EAN/GTIN:
     4028177093126
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Rack Zubehör
Montageschiene 23x23x395mm Metall zink SZ4170.000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
23 mm
Farbe:
Zink
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Höhe:
23 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
395 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,55*
€ 46,66*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 36,19*
€ 47,78*
37 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 36,42*
€ 48,11*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 36,94*
€ 48,66*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,20*
€ 48,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.