Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensatflasche Kst SK3301.600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-I209D96
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3301600
EAN/GTIN:
     4028177227958
Suchbegriffe:
Auffangflasche
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank
Kondensatflasche Kst SK3301.600
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kondensatflasche
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank rittal, schaltschrank
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,42*
€ 25,52*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,58*
€ 25,79*
€ 4,00*
ab € 19,77*
€ 26,61*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,38*
€ 26,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,53*
€ 26,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.