Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I209G57 Herst.-Nr.: 4532000 EAN/GTIN: 4028177102422 |
| |
|
| | |
| Montageplatte Verteiler ST lack 53x110mm TS4532.000 Weitere Informationen: | | Breite: | 110 mm mm | Höhe: | 53 mm mm | Oberflächenschutz: | lackiert | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Stahlblech-Montageplatte |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 17,73* | € 23,74* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,78* | € 23,77* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 18,24* | € 24,52* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 18,43* | € 24,53* | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 18,63* | € 24,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|