Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST fvz L2000mm Langl 3515mm Hut_3515mm SZ2313.150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-I209G70
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2313150
EAN/GTIN:
     4028177020986
Suchbegriffe:
Hutschiene
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Tragschiene ST fvz L2000mm Langl 3515mm Hut_3515mm SZ2313.150
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Bohrlochabstand mittig:
5 mm mm
Höhe:
15 mm mm
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,65334*
€ 14,02334*
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,26667*
€ 14,82667*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,60834*
€ 15,26834*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,73667*
€ 30,41667*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 66,39*
€ 83,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.