Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsband Cu 10qmm 300mm isol Kl.5 rnd SZ2565.120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-I209H41
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2565120
EAN/GTIN:
     4028177319349
Suchbegriffe:
Erdungsstange
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Erdungsband
Erdungsband Cu 10qmm 300mm isol Kl.5 rnd SZ2565.120
Weitere Informationen:
Außendurchmesser ca.:
0 mm
Isoliert:
ja
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Kupferrundseil, Masseband, erdungsband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,17*
€ 22,13*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,30*
€ 22,32*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,77*
€ 22,73*
3 Tage
6
1
pro Paket
€ 6,40*
ab € 16,84*
€ 23,04*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,96*
€ 23,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2559000
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.