Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankleuchte 26W, 110-240V, 50-60Hz SZ4155500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrankleuchte 26W, 110-240V, 50-60Hz SZ4155500
Artikel-Nr.:
     262-I209H67
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4155500
EAN/GTIN:
     4028177444461
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe HF-Betrieb
Kompaktlampen HF-Betrieb
Schaltschrankleuchte 26W, 110-240V, 50-60Hz SZ4155500
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
110 - 240 V
Lampenleistung:
0 W W
Länge:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, 19 Zoll Schrankbeleuchtung, 19" Schrankbeleuchtung, Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, rittal schaltschranklampe, energiesparlampe mit stecksockel, Komfortleuchte, Lampe, Lampe für Schrank, Leuchte für Schaltschrank, Leuchtstofflampe, Schaltschrank-Systemleuchte, Schaltschrank-Zubehör, Schrankbeleuchtung, Schranklampe, Schrankleuchte, Schrank-Leuchte, Standardleuchte, Universalleuchte, Zubehör Schaltschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.