Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 A60 3W rt 40lm mattiert AC 270° Ø60x110mm 220-240V 32290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe E27 A60 3W rt 40lm mattiert AC 270° Ø60x110mm 220-240V 32290
Artikel-Nr.:
     262-I225F00
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32290
EAN/GTIN:
     4034451322905
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe E27 A60 3W rt 40lm mattiert AC 270° Ø60x110mm 220-240V 32290
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
270 - 270 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
40 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Farbe:
rot
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Klirrfaktor (THD):
0
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
3 - 3 W
Lampenlichtausbeute:
13 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtstrom:
40 - 40 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
110 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,31*
€ 10,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,33*
€ 10,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,04*
€ 11,75*
€ 3,90*
ab € 8,27*
€ 12,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.