Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 36W ws 3500K 2G13 U Ø26mm 525mm U-Form 68182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe 36W ws 3500K 2G13 U Ø26mm 525mm U-Form 68182
Artikel-Nr.:
     262-I225G22
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68182
EAN/GTIN:
     4034451681828
Suchbegriffe:
2G13 Leuchtmittel
2G13 Sockel
Leuchtmittel 2G13
Sockel 2G13
Leuchtstofflampe 36W ws 3500K 2G13 U Ø26mm 525mm U-Form 68182
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3500 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
U
Lampenleistung:
36 W W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Länge:
525 mm mm
Rohrdurchmesser:
26 mm mm
Sockel:
2G13
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe 2G13, Leuchtstofflampe Sockel 2G13, Leuchtstofflampe U-Form, Leuchtstoffröhre U-Form, Neon Rohr U-Form, Neonlampe U-Form, Neonrohr U-Form, Neonröhre U-Form, 2g13 leuchtmittel, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.