Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKW-Lampe 2W 24V BA9s ws AGL 80512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PKW-Lampe 2W 24V BA9s ws AGL 80512
Artikel-Nr.:
     262-I225G34
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     80512
EAN/GTIN:
     4034451805125
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
glühlampe ba9s 24v
PKW-Lampe 2W 24V BA9s ws AGL 80512
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
8.8 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
ja
Gesamtlänge:
23 mm
Lampenleistung Wendel 1:
2 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
BA9s
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: glühbirne ba9s, leuchtmittel ba9s, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,90*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.