Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofen EB graphit A versTür 71l B4ACF4AG0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backofen EB graphit A versTür 71l B4ACF4AG0
Artikel-Nr.:
     262-I225J52
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     B4ACF4AG0
EAN/GTIN:
     4242004263517
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
neff backofen
Backofen EB graphit A versTür 71l B4ACF4AG0
Weitere Informationen:
Backofen Ausführung:
versenkbare Tür
Backofen-Reinigung:
ohne
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
594 mm mm
Elektroanschlusswert:
3400 W
Energieart:
Strom
Energieeffizienzklasse:
A
Grundfarbe:
Graphit | grau
Höhe:
595 mm mm
Mit Grill:
ja
Nettovolumen:
71 l
Ober-/Unterhitze:
ja
Tiefe:
548 mm mm
Weitere Suchbegriffe: backofen, Ofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,27*
€ 974,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,64*
€ 971,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,90*
€ 919,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,45*
€ 877,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,87*
€ 807,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.