Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangschiene Metall B226mm gr GKA10N10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabfangschiene GKA10N10 (VE10)
Kabelabfangschiene GKA10N10 (VE10)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I228A57
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GKA10N10
EAN/GTIN:
     4015153599895
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene
Kabelabfangschiene Metall B226mm gr GKA10N10
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Breite:
226 mm
Farbe:
grau
Höhe:
15 mm
Länge:
6 mm
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Kabelführungswanne, Bügel, Drahtführungsbügel, Drahtführungsring, Halter, Kabelabfangbügel, Kabelabfangung, Kabeleinführung, Kabelführung, Kabelführung für Schaltschrank, Kabelführung für Schrank, Kabelführung für Schränke, Kabelführungsbügel, Kabelführungskanal, Kabelführungspanel, Kabelführungsplatte, Kabelführungsschiene, Kabelführungswanne, Kabelkanal, Kabelrangierbügel, Kabelschlauch, Kabelschlauchhalter, Kabelträger, Kabelwanne, Leitungsführung für Schaltschrank, LWL-Kabelführung, LWL-Kreisprofil, LWL-Zugbügel, LWL-Zugentlastungsbügel, Patchpanel, Patchpanel-Kabelabfangung, PVC-Kabelführung, Sandwichkabelführung, Schaltschrank-Kabelführung, Schaltschrank-Leitungsführung, Schaltschrank-Zubehör, Schiene, Verdrahtungsöse, Vertikal-Kabel-Management-Klammer, Viertelkreisprofil, Zubehör für Schaltschrank, Zugbügel, Zugentlastungsbügel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 78,99*
€ 99,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,94*
€ 99,48*
Frei Haus
ab € 82,45*
€ 103,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 89,77*
€ 111,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.