Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einführungsflansch Kst 115x220mm unbeh Kabeltülle GKT25N6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelstutzen 1x58mm GKT25N6 (VE6)
Kabelstutzen 1x58mm GKT25N6 (VE6)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I228A58
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GKT25N6
EAN/GTIN:
     4015153608894
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Flanschplatte
Einführungsflansch Kst 115x220mm unbeh Kabeltülle GKT25N6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeltülle
Breite:
220 mm mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14 - 54 mm
Gewindeart:
ohne
Höhe:
115 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Stärke:
50 mm
Typ:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,45*
€ 279,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,97*
€ 279,98*
Frei Haus
ab € 236,98*
€ 281,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 265,88*
€ 312,03*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,03*
€ 371,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,77*
€ 369,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,24*
€ 359,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,42*
€ 349,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,88*
€ 316,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.