Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse STKst IP55 B590xH840xT280mm ET250mm NF25E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse geerdet IP55 NF25E
Wandgehäuse geerdet IP55 NF25E
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I228F36
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     NF25E
EAN/GTIN:
     4015153574991
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler
leergehäuse
Leergehäuse STKst IP55 B590xH840xT280mm ET250mm NF25E
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Breite:
590 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Einbautiefe:
250 mm mm
Farbe:
weiß
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Höhe:
840 mm mm
Innentiefe:
280 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2 mm
Montageart:
Aufputz
Nennstrom (In):
630 A
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9016
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse:
I
Tiefe:
280 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 483,57*
€ 563,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 485,34*
€ 564,16*
Frei Haus
ab € 490,45*
€ 569,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 598,42*
€ 693,30*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,30*
€ 825,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,39*
€ 816,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,14*
€ 773,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,72*
€ 752,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,42*
€ 712,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.