Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einführungsflansch Kst 160x248mm unbeh Kabeltülle NKT26N6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelstutzen 2x73mm NKT26N6
Kabelstutzen 2x73mm NKT26N6
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I228F85
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     NKT26N6
EAN/GTIN:
     4015153608924
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Flanschplatte
Einführungsflansch Kst 160x248mm unbeh Kabeltülle NKT26N6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeltülle
Breite:
248 mm mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14 - 68 mm
Gewindeart:
ohne
Höhe:
160 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Stärke:
30 mm
Typ:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 328,36*
€ 383,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 330,27*
€ 384,32*
Frei Haus
ab € 332,78*
€ 387,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 372,26*
€ 434,61*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,61*
€ 517,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,82*
€ 513,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,58*
€ 494,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,14*
€ 479,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,26*
€ 442,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.