Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranflansch Kst 160x248mm Membran unbeh Vorprägungen NLP23N10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungseinführungsplatte IP55 NLP23N10
Leitungseinführungsplatte IP55 NLP23N10
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I228F92
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     NLP23N10
EAN/GTIN:
     4015153608276
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
automatengehäuse
Membranflansch Kst 160x248mm Membran unbeh Vorprägungen NLP23N10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Membranflansch
Breite:
248 mm mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19 - 45 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
160 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Stärke:
30 mm
Typ:
gerade
Vorprägungen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,11*
€ 202,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,54*
€ 202,82*
Frei Haus
ab € 171,50*
€ 210,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 186,54*
€ 229,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,40*
€ 272,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.