Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einführungsflansch Kst 160x248mm blind unbeh NLP24N10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungseinführungsplatte IP55 NLP24N10
Leitungseinführungsplatte IP55 NLP24N10
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I228F93
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     NLP24N10
EAN/GTIN:
     4015153608283
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
Einführungsflansch Kst 160x248mm blind unbeh NLP24N10
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Breite:
248 mm mm
Gewindeart:
ohne
Höhe:
160 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Stärke:
30 mm
Typ:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,47*
€ 198,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 162,08*
€ 199,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,89*
€ 201,68*
Frei Haus
ab € 168,66*
€ 206,15*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,33*
€ 237,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.