Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand ST 160mm RAL9016 lack NSB1N4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenblende für NE NSB1N4
Seitenblende für NE NSB1N4
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I228F96
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     NSB1N4
EAN/GTIN:
     4015153608436
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung
Seitenwand ST 160mm RAL9016 lack NSB1N4
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Breite:
160 mm
Farbe:
weiß
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
210 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
450 mm
Höhe:
247 mm
RAL-Nummer:
9016
Werkstoff:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 46,37*
€ 63,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,19*
€ 63,49*
Frei Haus
ab € 47,62*
€ 64,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,40*
€ 70,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.