Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand ST 160mm RAL9016 lack NSB2N4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenblende für NE NSB2N4
Seitenblende für NE NSB2N4
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I228F97
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     NSB2N4
EAN/GTIN:
     4015153608443
Suchbegriffe:
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung
Seitenwangenblende
Seitenwand ST 160mm RAL9016 lack NSB2N4
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Breite:
160 mm
Farbe:
weiß
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
210 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
450 mm
Höhe:
247 mm
RAL-Nummer:
9016
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Seitenwangenverblendung, seitenblende
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,83*
€ 72,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,92*
€ 72,79*
Frei Haus
ab € 57,51*
€ 74,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,88*
€ 78,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,70*
€ 88,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.