| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I228J65 Herst.-Nr.: XNR663N10 EAN/GTIN: 4015153604759 |
| |
|
| | |
| D0-Sicherungssockel 3p D02 Schienensyst 63A Sammelschienensystem 400V Kst XNR663N10 Weitere Informationen: | | Ausführung mit Abdeckung: | ja | Baugröße: | D02 | Bemessungsspannung: | 400 V V | Bemessungsstrom: | 63 A A | Montageart: | Sammelschienensystem | Polzahl: | 3 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherungssockel d02, D01-Sockel, D02-Sockel, D03-Sockel, D0-Reitersicherungsunterteil, D0-Sicherungssockel, D0-Sicherungsunterteil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,79* | € 189,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 155,04* | € 190,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,42* | € 194,86* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,35* | € 211,11* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 196,81* | € 240,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|