Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsschiene Ms ESPRO 160A 2st 60x37mm XPEN160N10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme 160A XPEN160N10
Verbindungsklemme 160A XPEN160N10
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I228J69
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XPEN160N10
EAN/GTIN:
     4015153604001
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
19 Zoll Tiefenstrebe
Erdungsschiene Ms ESPRO 160A 2st 60x37mm XPEN160N10
Weitere Informationen:
Abstand zur Montageplatte:
4 mm
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10
Anzahl der Anschlüsse:
2
Bemessungsstrom:
160 A
Isolierter Einbau:
ja
Max. Anziehdrehmoment:
4 Nm.
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
ja
Montageart:
Direktmontage
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Schienenbreite:
60 mm
Schienenlänge:
23 mm
Schienenstärke:
37 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tiefenstreben, 19 Zoll Tiefentraverse, 19" Tiefenstrebe, 19" Tiefenstreben, 19" Tiefentraverse, Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Erdungsschiene, Potentialausgleichsschiene, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, abn verbindungsklemmen, 19 zoll tiefenstrebe, verbindungsklemme 160a, EMV-Schirmschiene, Erdschiene, Erdungsmaterial, Erdungsschiene für Verteiler, Potentialausgleichschiene, Schaltschrank, Schaltschrank-Erdungsschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schiene, Schrankelektrik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,28*
€ 243,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,34*
€ 244,33*
Frei Haus
ab € 207,05*
€ 246,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 232,21*
€ 277,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,77*
€ 330,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,58*
€ 326,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,04*
€ 321,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,23*
€ 309,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.