| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I228J92 Herst.-Nr.: XTA600N EAN/GTIN: 4015153606623 |
| |
|
| | |
| Abschottung 166x25mm Kst unbeh XTA600N Weitere Informationen: | | Breite: | 166 mm | Höhe: | 25 mm | Lichtbogenfest: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abschirmung Endstück, Abschirmung Schiene, Abschirmung Stütze, Ergänzungskomponente für Sammelschienen, Füllstreifen, Montageplatte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,12* | € 14,26* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,22* | € 14,39* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,40* | € 14,65* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,81* | € 15,22* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,47* | € 16,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|