Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 15W direkt sw 1LED E27 57414080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 15W direkt sw 1LED E27 57414080
Artikel-Nr.:
     262-I253C83
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     57414080
EAN/GTIN:
     4255752510284
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 15W direkt sw 1LED E27 57414080
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
280 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe der Abdeckung:
Nickel
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
15 - 15 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
1540 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
630 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, stehlampe led e27, arbeitsplatzstandleuchte led, büro standlampe, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 82,96*
€ 106,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,06*
€ 107,04*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.