Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte 2,2W 3000K 150lm Konv rt m.LM 1LED Mit Dimmer 5V 65401003RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tischleuchte 2,2W 3000K 150lm Konv rt m.LM 1LED Mit Dimmer 5V 65401003RT
Artikel-Nr.:
     262-I253C93
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     65401003RT
EAN/GTIN:
     4255752510055
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte 2,2W 3000K 150lm Konv rt m.LM 1LED Mit Dimmer 5V 65401003RT
Weitere Informationen:
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
150 lm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
0 mm mm
Dimmung mit Push-button:
ja
Durchmesser:
105 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
2.2 - 2.2 W
Gehäusefarbe:
rot
Höhe/Tiefe:
270 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
2.2 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
5 - 5 V V
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
DC
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitszonenleuchte, Büroleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, EDV-Arbeitsplatzleuchte, Einzelplatzleuchte, Glasleuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lichtkopf, Lupenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte, Uplighter, Wohnraumleuchte, Wohnraumtischleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,82*
€ 70,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,92*
€ 70,51*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.