Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschautomat 9kg A Frontl 1400Upm m.Display Wassersicherheitssystem WG44G2ZG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschautomat 9kg A Frontl 1400Upm m.Display Wassersicherheitssystem WG44G2ZG1
Artikel-Nr.:
     262-I253H21
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WG44G2ZG1
EAN/GTIN:
     4242003963616
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
waschautomat siemens
Waschautomat 9kg A Frontl 1400Upm m.Display Wassersicherheitssystem WG44G2ZG1
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A A
Anzahl der Programme:
14
Ausführung des Displays:
LED
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
ja
Bauform:
Standgerät
Breite:
598 mm mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus (2019/2014/EU):
A
Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
0.489 kWh
Frequenz:
50/60 Hz
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Geräteart:
Frontlader
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
70 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
49 kWh
Grundfarbe der Blende:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1400 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
9 kg
Restzeitanzeige:
ja
Schleuderwirkungsklasse (2019/2014/EU):
B
Spannung:
220 - 240 V
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Tiefe:
590 mm mm
Türanschlag:
links
Wassersicherheitssystem:
ja
Weitere Suchbegriffe: waschautomat, Einbau-Waschautomat, Frontlader-Waschautomat, Gewerbe-Waschmaschine, Industrie-Waschmaschine, Kompakt-Waschautomat, Raumspar-Toplader, Toplader, Toplader-Waschautomat, Vollintegrierbarer-Waschautomat, Wasch-Toplader, Waschtrockner, Waschvollautomat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 539,49*
€ 641,86*
€ 65,00*
ab € 548,11*
€ 647,76*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,86*
€ 763,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,87*
€ 743,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,28*
€ 701,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,42*
€ 678,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,49*
€ 641,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.