Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten ST 300x400x120mm AP IP66 hfr KL1508.510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal KL 1508.510 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal KL 1508.510 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     262-I256A30
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1508510
EAN/GTIN:
     4028177251205
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten ST 300x400x120mm AP IP66 hfr KL1508.510
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Anzahl der Einführungen:
0
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2500 V
Breite:
400 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
300 mm
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Mit Deckel:
ja
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.