Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Alu IP66 B260xH160xT90mm geschl GA9113.210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal GA 9113.210 Elektrische Abdeckung Aluminium
Rittal GA 9113.210 Elektrische Abdeckung Aluminium
Rittal GA 9113.210 Elektrische Abdeckung Aluminium
Rittal GA 9113.210 Elektrische Abdeckung Aluminium
Rittal GA 9113.210 Elektrische Abdeckung Aluminium
Rittal GA 9113.210 Elektrische Abdeckung Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-I256C84
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9113210
EAN/GTIN:
     4028177145443
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Leergehäuse Alu IP66 B260xH160xT90mm geschl GA9113.210
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
260 mm mm
Einbautiefe:
0 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Höhe:
160 mm mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
90 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,67*
€ 73,66*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 59,25*
€ 74,29*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,26*
€ 74,30*
€ 4,00*
ab € 59,36*
€ 76,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,12*
€ 76,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9113700
ab € 15,07*
Zubehör
Rittal
9123000
ab € 19,42*
Zubehör
Rittal
2313150
ab € 10,65334*
Zubehör
Rittal
2313750
ab € 37,62*
Zubehör
Rittal
9121160
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.